※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EK0012 クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016631 EK0012 クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016631

クッションゴム EKタイプ

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41016631 品番 EK0012
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

形状丸形 寸法H(mm)80 寸法D(Φmm)80 接続方式丸穴 寸法d(Φmm)16 許容荷重(N)Z方向/7000 材質(防振ゴム)天然ゴム 静的ばね定数(N/mm)Z方向/440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
原付バイクのショックゴムに使用
建設業・工事業

購入後すぐにフロントサスペンション ボトムリンクのショックゴムに使用
2週間たちましたが 今のところ いい感じです

2025-04-16
用途:

迅速で早く特に問題もなく、ホームページに案内どおりの商品でした。

対象商品:
41016525
2024-06-21
用途:
業務で使用する機材のメンテナンス
その他業種

メーカー品なので安心して注文できました。
業務で使用する機材のメンテナンスで使用しましたが、サイズも表示どおりでとてもよかったです。

2022-01-19
用途:
車高調 アイリングブッシュ
宇田川板金 様 (建設業・工事業)

車高調のロアブラケットのブッシュが限界を迎えて、廃盤のため中のゴムだけ剥離してこの商品を入れました。
接着はできてるかはわかりませんが試乗した感じ十分に復活してくれてる感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
41016622
2021-08-01
用途:
機械の修理メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムの硬度及び強度があり旋盤加工及びカッターにて加工出来思い通りの部品が成型
できました。

2人が参考にしています
対象商品:
41016595
2019-05-05
用途:
機械製作
製造業

中国製のゴムから変更して使用してみました。流石にブリジストン製。衝撃吸収度が格段によくなりました♪

対象商品:
41016552
2019-10-14
用途:
車のメンテナンス作業
製造業

同じ物、店には無く、、部品が見つかり良かったです。

対象商品:
41016525
2018-07-01
用途:
パイプの固定用に。
製造業

ちょうど良いサイズが無かったのでサンダーで削って使ったけど問題なく使用できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする