デュアル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41016972 品番-
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

バッグやバスケットをワンタッチ装着(Easy Fix / KLICKfix)
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
KLICKfix・Easy Fixの両方に対応し、アクセサリーを簡単に装着可能
パニアバッグ取り付け用パイプ装備
サイズ調節エンドプレート付(車輪径26〜28インチに対応)
もちろん、スタンドとしての基本性能も充実しており、耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。パニア(サイド)バッグ装着用パイプも装備しているので、長期ツーリングにも最適。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。
小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、Easy Fix / KLICKfixアクセサリーの盗難を防止するロック機構、リフレクター等を装着できるバックプレート(着脱式)も付属しています。

仕様
[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ
[装着可能KLICKfix商品]KLICKfixリアキャリア用のアクセサリー(バッグ、バスケット等)
適合車種
車輪径26〜28インチ
リアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること
リアサスペンションや障害物がないこと
質量(g)1050 耐荷重(kg)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする