MTBクイックラックサスペンション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41016997 品番-
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽量で積載能力の高いワンタッチ着脱キャリア
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
工具不要でワンタッチ着脱
フルサスペンション対応
「MTBクイックラックサスペンション」は、下部ステーは一定の角度に倒すだけで着脱でき、前部はQRシステムでシートポストに装着するため、わずか数秒で自転車への着脱が可能です。
なおかつ、ステーに関節を設けることで通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車でも使用可能。自転車に下部ステーを固定するためのダボ(ネジ穴)が必要なので、究極の汎用性はシートポストキャリア「オリオン」に劣りますが、レース専用の高級車や子供車を除けばほとんどの自転車に装着可能です。構造に無理がないためオリオンより軽量なのに耐荷重が増えており、横方向への力にも影響されにくいタフなキャリアです。
フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。
自転車に装着しない時にはステーを折り畳み、コンパクトに収納することができます。

適合車種
シートポスト径 25.4〜31.6mm (円断面のもの)
リアエンド付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること
車輪径26インチ〜700C(シートポストの長い大人用であれば、26インチ未満の小径車も概ね装着可能) ※29インチ車への装着可否は未確認
荷台寸法(mm)332×116 質量(g)570 耐荷重(kg)10 クラス10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする