※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリマラップR

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 幅(mm)450 注文コード41017435 品番R450
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

軽量で保管に便利な省資源タイプ。透明度抜群で、お肉や野菜にぴったりです。

幅(mm)450 長さ(m)750 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 使用温度範囲(℃)(目安)-45〜+100 TKG品番9-1544-0905 TKG品番(2017)6-1377-1005

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41017435
2025-02-08
用途:
白菜・キャベツのラッピング
オキダ農園 様 (農・林・水産業)

産直出荷の野菜ラッピングに使用。お客さんが商品の選ぶのに破れてしまうことが多かったが二重ラッピングすれば、破れはほとんどなくなったので問題なし。
今後も購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする