仕様
静電容量 = 4700μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
直径 = 12.5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = VY
許容差(プラス) = 20%
ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応