仕様
静電容量 = 22μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.5mm
高さ = 5.5mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 2.2mm
構造 = 金属封入
シリーズ = WX
寿命 = 2000h
アルミ電解コンデンサ WXシリーズ 85℃. WXアルミ電解コンデンサシリーズは、5.5 mm Lチップタイプ. 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 負荷寿命: 2000時間 @ 85 ℃ RoHS指令(2011/65/EU)に適合
RoHS指令(10物質対応)対応