仕様
静電容量 = 330nF
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = ラジアル
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = YX
許容差 = ±10%
温度特性 = PETフィルム
長さ = 12.5mm
奥行き = 8mm
高さ = 16mm
寸法 = 12.5 x 8 x 16mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +85℃
アプリケーション = 商用、産業用
YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。
RoHS指令(10物質対応)対応