ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41018889 品番UBT1A471MPD8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 x 12.5mm
高さ = 12.5mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = BT
許容差(プラス) = 20%
BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
ECUのメンテ

古い車のECUに使われているコンデンサー劣化対策で交換用に購入しました。特に違いは判りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする