ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 4.7μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41019844 品番ULD2G4R7MPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様
静電容量 = 4.7μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 400V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
高さ = 12.5mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = LD
寿命 = 10000 h, 20000 h
ニチコンLDシリーズ. ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105 ℃で12,000〜20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。. 高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする