仕様
静電容量 = 22μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 450V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 16 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
直径 = 16mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = LD
寿命 = 10000 h, 20000 h
ニチコンLDシリーズ. ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105 ℃で12,000〜20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。. 高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応