ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円筒型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41019903
品番
A-0313-3-5E
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃径(mm)
3
シャンク径(mm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
全長(mm)
38
形状
円筒型
カット名称
ダブルカット(エンドカット付)