ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円筒型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41019946
品番
A-0613-3-5
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃径(mm)
6.4
シャンク径(mm)
3
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
刃長(mm)
12.7
全長(mm)
51
形状
円筒型
カット名称
ダブルカット