※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円筒型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41020086
品番
A-0819-6-SY
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃径(mm)
7.9
シャンク径(mm)
6
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
刃長(mm)
19.1
全長(mm)
64
形状
円筒型
カット名称
SYカット