※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円筒型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41020235
品番
A-1125-6-5E
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
11.1
シャンク径(mm)
6
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
刃長(mm)
25.4
全長(mm)
70
形状
円筒型
カット名称
ダブルカット(エンドカット付)