仕様
静電容量 = 150μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 450V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 25 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
直径 = 25mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 10mm
シリーズ = GG
寿命 = 2000h
ニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
RoHS指令(10物質対応)対応