超硬ロータリーバー(円筒先丸型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41020454 品番 C-0213-3-5
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
シャンク径(mm)3 全長(mm)38 刃長(mm)12.7 刃径(mm)2.4 材質超硬 形状円筒先丸型 カット名称ダブルカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41020454
2019-04-27
用途:
エンジンの面取り

切れすぎてちょっと困りました。
もう少し目が細かいと良いかもしれない。

対象商品:
41020481
2014-12-24
用途:
鉄製品のバリ取りに使用しました。

切れ味は良く、使いやすさは良好でした。たまに切削油を付けて使用した事によって、目詰り・切れ味の劣化は起きなかった。(使用時間30時間)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする