ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 6800μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード41020709 品番LLS1V682MELA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
静電容量 = 6800μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 25 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
直径 = 25mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 10mm
シリーズ = LS
許容差 = ±20%
ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする