ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 22000μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41020736 品番LLS1V223MELC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様
静電容量 = 22000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 35 (Dia.) x 45mm
高さ = 45mm
直径 = 35mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 10mm
シリーズ = LS
寿命 = 3000h
ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする