ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(球型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41020822
品番
D-0303-3-5
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃径(mm)
3
シャンク径(mm)
3
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
38
形状
球型
カット名称
ダブルカット