※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(球型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41020856
品番
D-0505-3-2
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃径(mm)
4.8
シャンク径(mm)
3
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
刃長(mm)
4
全長(mm)
42
形状
球型
カット名称
シングルカット