ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(球型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41020865
品番
D-0606-3-5
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃径(mm)
6.4
シャンク径(mm)
3
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
刃長(mm)
6.4
全長(mm)
44
形状
球型
カット名称
ダブルカット