仕様
静電容量 = 220μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 250V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 22 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
直径 = 22mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 10mm
シリーズ = LS
許容差(プラス) = 20%
ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応