※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(球型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41021057
品番
D-1311-6-2
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃径(mm)
12.7
シャンク径(mm)
6
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
刃長(mm)
11.1
全長(mm)
56
形状
球型
カット名称
シングルカット