ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(楕円型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41021154
品番
E-0306-3-2
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
3
全長(mm)
38
刃長(mm)
5.6
刃径(mm)
3
材質
超硬
形状
楕円型
カット名称
シングルカット