ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(楕円型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41021224
品番
E-1015-6-5
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
60
刃長(mm)
15.1
刃径(mm)
9.5
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
楕円型
カット名称
ダブルカット