※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(楕円型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41021312
品番
E-1625-6-SY
参考基準価格(税別)
¥10,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
70
刃長(mm)
25.4
刃径(mm)
15.9
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
楕円型
カット名称
SYカット