ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41021723
品番
G-0613-3-5
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
3
全長(mm)
51
刃長(mm)
12.7
刃径(mm)
6.4
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
砲弾先鋭型
カット名称
ダブルカット