ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41021741
品番
G-0616-6-5
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
51
刃長(mm)
15.9
刃径(mm)
6
材質
超硬
形状
砲弾先鋭型
カット名称
ダブルカット