※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41021766
品番
G-0819-6-5
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
64
刃長(mm)
19.1
刃径(mm)
7.9
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
砲弾先鋭型
カット名称
ダブルカット