ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(炎型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41021915
品番
H-0306-3-2
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
3
全長(mm)
38
刃長(mm)
6.4
刃径(mm)
3
材質
超硬
形状
炎型
カット名称
シングルカット