ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(炎型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41021985
品番
H-1332-6-5
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
76
刃長(mm)
31.8
刃径(mm)
12.7
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
炎型
カット名称
ダブルカット