※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(炎型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022003
品番
H-1637-6-5
参考基準価格(税別)
¥15,940
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
81
刃長(mm)
36.5
刃径(mm)
15.9
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
炎型
カット名称
ダブルカット