ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円錐型60°)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022021
品番
J-0302-3-5
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃径(mm)
3
シャンク径(mm)
3
材質
超硬
全長(mm)
38
カット名称
ダブルカット
形状
円錐型60°
刃長(mm)
-