ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円錐型60°)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022037
品番
J-0302-3-2
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃径(mm)
3
シャンク径(mm)
3
材質
超硬
全長(mm)
38
カット名称
シングルカット
形状
円錐型60°
刃長(mm)
-