ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円錐型90°)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022116
品番
K-0603-3-2
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
3
全長(mm)
43.5
刃長(mm)
-
刃径(mm)
6.4
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
円錐型90°
カット名称
シングルカット