ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円錐型90°)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022134
品番
K-0603-6-2
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
51
刃長(mm)
-
刃径(mm)
6
材質
超硬
形状
円錐型90°
カット名称
シングルカット