※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円錐型90°)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022186
品番
K-1608-6-5
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
52
刃長(mm)
-
刃径(mm)
15.9
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
円錐型90°
カット名称
ダブルカット