※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円錐型90°)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022204
品番
K-1910-6-5
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
54
刃長(mm)
-
刃径(mm)
19.1
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
円錐型90°
カット名称
ダブルカット