ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円錐先丸型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022265
品番
L-0513-3-2
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
3
全長(mm)
51
刃長(mm)
12.7
刃径(mm)
4.8
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
円錐先丸型
カット名称
シングルカット