ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円錐先丸型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022292
品番
L-0822-6-5
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
67
刃長(mm)
22.2
刃径(mm)
7.9
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
円錐先丸型
カット名称
ダブルカット