※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロータリーバー(円錐型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41022441 品番 M-0310-3-5
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
刃径(mm)3 シャンク径(mm)3 材質超硬 刃長(mm)9.5 全長(mm)38 形状円錐型 カット名称ダブルカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
バイク修理 折れ残ったボルトの除去
農・林・水産業

エキストラクターで抜き取り出来ずどうしようもなくなりボルト下穴から削り取るのに問題なく使えました。

対象商品:
41022527
2022-03-22
用途:
鉄製品の研磨
ル、ショコラ 様 (サービス業)

鋳鉄 鉄製品の 角を取る為に購入
少し粗目ではあるが、それなりに綺麗に研磨する事ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする