M-0625-6-2 超硬ロータリーバー(円錐型) ニコルソン 41022581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロータリーバー(円錐型)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
シャンク径(mm)6
刃径(mm)6
刃長(mm)25.4
カット名称シングルカット
内容量1本注文コード41022581品番M-0625-6-2
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
刃径(mm)6シャンク径(mm)6材質超硬刃長(mm)25.4全長(mm)51形状円錐型カット名称シングルカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: バイク修理 折れ残ったボルトの除去
農・林・水産業

エキストラクターで抜き取り出来ずどうしようもなくなりボルト下穴から削り取るのに問題なく使えました。

対象商品 : 41022527
2022-03-22
用途: 鉄製品の研磨
ル、ショコラサービス業

鋳鉄 鉄製品の 角を取る為に購入
少し粗目ではあるが、それなりに綺麗に研磨する事ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする