※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
ニコルソンの 軸付研磨
ニコルソンの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(逆テーパー型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022712
品番
N-0203-3-5E
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃径(mm)
2.4
シャンク径(mm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
38
形状
逆テーパー型
カット名称
ダブルカット(エンドカット付)