仕様
抵抗 = 1MΩ
パッケージ/ケース = 0201
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.05W
温度係数 = ±250ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 0.6 x 0.25mm
長さ = 0.6mm
奥行き = 0.3mm
高さ = 0.25mm
シリーズ = MCR
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
終端スタイル = はんだパッド
ケーススタイル = メタル
0201型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。
RoHS指令(10物質対応)対応