仕様
抵抗 = 2.2kΩ
パッケージ/ケース = 0402
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 1 x 0.35mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.35mm
シリーズ = MCR
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだパッド
ケーススタイル = メタル
0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。
RoHS指令(10物質対応)対応