ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.25W, 470Ω, ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41024324 品番MCR25JZHF4700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様
抵抗 = 470Ω
パッケージ/ケース = 1210
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.5mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = MCR
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだパッド
最大温度係数 = +100ppm/℃
1210型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ローム製のMCRシリーズの厚膜チップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。. 特長と利点:. MCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定取得
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする