釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 100Ω, ±0.5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41024708 品番RGC1/16SC101DTH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
抵抗 = 100Ω
パッケージ/ケース = 0402
許容差 = ±0.5%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±50ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 1 x 0.35mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.35mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
ケーススタイル = モールド
JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする