VOSTONE(ボストン)
VOSTONE(ボストン)の 排気系・内外装部品
VOSTONE(ボストン)の 内張りクリップ
パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
41025677
品番
BC5680-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
メーカー
全メーカー
仕様
水切り止めパッキン
材質
ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
2
色
黒
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
17.5