セット内容カメラ玄関子機(VL-V566-S)1台、モニター親機(VL-MV25X)1台
質量(g)モニター親機/約345、玄関子機/約200
消費電力(W)モニター親機/待ち受け時:約0.6、動作時:約5.5
電源モニター親機/AC100V(50/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給
機能モニター機能、夜間の映像確認(白黒映像)
照明赤外線LED
角度調整範囲玄関子機/(レンズ)上向き15°、正面向き/左右向き各15°調整範囲内で無段階調整(設置時調節)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)モニター親機/151×136×29、玄関子機/131×99×36.5
使用周囲温度(℃)モニター親機/0〜+40、玄関子機/-10〜+50
取付け方法モニター親機/露出壁掛け、玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)適合
電源タイプ電源直結式
液晶モニター親機約3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
使用環境条件湿度:90%以下 ただし結露しないこと
増設可能機種増設モニター(VL-V630K)、住宅用火災警報器連動(連動型 最大14台まで)
防水性(玄関子機)IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
通話方式ハンズフリー方式(タッチ応答)、プレストーク応答
最低被写体照度(Lux)1まで可(カメラから約50cm以内)
映像表示時間着信時/約30秒、通話時/約90秒、モニター時/約90秒