※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみ式はしご用BOX

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合オリロー 4,5型 注文コード41026404 品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は適合など8種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 適合オリロー 4,5型 高さ(mm)402 横幅(mm)442 奥行(mm)222 質量(kg)約5
注意
※はしごは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41026404 S 12452495 Sサイズ 折りたたみ式はしご格納箱 樹脂製 ORIRO 折りたたみ式はしご格納箱 樹脂製 ORIRO 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41026404
2019-02-25
用途:
避難はしごの収納ボック
三水設計 様 (その他業種)

折りたたみ式の梯子の収納にぴったりのサイズで鋼製のしっかりとした品物でした。

対象商品:
41026404
2018-05-23
用途:
既存の箱が錆びて劣化し交換
不動産業

既存の避難はしごの箱が錆びて劣化していたため、交換しました。見てくれが 良くなって満足しています。

対象商品:
41026404
2018-05-01
用途:
本体BOX交換

敏速な対応で非常に良かったです。また宜しくお願いします。

対象商品:
41026404
2016-06-15
用途:
消防設備改修

他メーカーと比較しても価格が安く、使用に関しても問題はない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする